{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Pistoleveys w | 2,2; 3 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Järjestelmäavain | kyllä | |
tmax sisätyöstö | 3 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 18 mm | |
Kapeiden pidinten ulottuma L1 | 35 mm | |
Kokonaispituus L | 93 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Käyttöalue | Säteittäinen sisäpuolen urasorvaus | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 274171 20/3L | |
EAN / GTIN | 4062406577698 |