Sisäsorvauspidin 12/12 mm

Tuote nro.: 273963 12/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 12 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
Kapeiden pidinten ulottuma L1 12 mm
Kiinnityspituus L2 11 mm
Kokonaispituus L 70 mm
Kääntöterän ruuvi 279810 1
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273963 12/12
EAN / GTIN 4062406128111

Kuvaus

Malli:

  • Kovametalliterä kiinnitetty päästä ruuvilla, suuri kiinnitysvoima hammastuksen ansiosta.
  • Leikkuuterien vaihto erittäin helppoa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat