Pistosorvauspidin 20 mm

Tuote nro.: 273910 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 20 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
Toimintaleveys L4 25,2 mm
Pään pituus L1 21,4 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Kääntöterän ruuvi 279815 13
Vapaa pituus 1,2 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273910 20
EAN / GTIN 4045197762986

Kuvaus

Ohje:

Käytä oikeakätisille pitimille oikeakätisiä teriä, vasenkätisille pitimille vasenkätisiä teriä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat