Pistolevy Vasen 2,15 mm

Tuote nro.: 273908 2,15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    28,29 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    23,58 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa
  • Urat normin mukaiset: DIN 471; DIN 472

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laji HB9635
Urat normin mukaiset DIN 471; DIN 472
Uraleveys m (H13) 2,15 mm
Terän leveys w 2,15 mm
tmax 2,5 mm
Kulman säde R 0,2 mm
lukkorenkaalle DIN 471 / 472 renkaan paksuus 2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Kääntöteräjärjestys vasen
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö M
Koneistusehto jatkuva
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 110 mm/min - 170 mm/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 90 mm/min - 140 mm/min
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273908 2,15
EAN / GTIN 4045197768551

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
170
Teräs < 750 N/mm²
P
170
Teräs < 900 N/mm²
P
150
Teräs < 1100 N/mm²
P
110
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet
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
    Uraleveys m (H13) (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin