{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Nuance | HB9635 | |
| Rainures suivant la norme | DIN 471; DIN 472 | |
| Largeur de rainure m (H13) | 2,15 mm | |
| Largeur de coupe w | 2,15 mm | |
| tmax | 2,5 mm | |
| Rayon d'angle R | 0,2 mm | |
| Pour circlips DIN 471 / 472 Epaisseur circlip | 2 mm | |
| Nombre de changements/dents | 3 | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Affectation des plaquettes | gauche | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Application principale | P | |
| Application secondaire | M | |
| Condition de coupe | Continue | |
| Vitesse de coupe vc Application principale | 110 mm/min - 170 mm/min | |
| Vitesse de coupe vc Application secondaire | 90 mm/min - 140 mm/min | |
| Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
| Référence article | 273908 2,15 | |
| EAN / GTIN | 4045197768551 | |
| Réf. fabricant | 273908 2,15 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |