Eco-teränpidin, kupera otsapistoon 33/50 mm

Tuote nro.: 273886 33/50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Eco
vähintään 1. piston ⌀ D1 33 mm
enintään 1. piston ⌀ D2 50 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
Pistoleveys w 3 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 13 mm
Kiinnitysruuvi 279815 9
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273886 33/50
EAN / GTIN 4045197516473

Kuvaus

Käyttö:

Yhdessä GARANT eco -kiinnityspidinten nro 273840  − 27 3851 kanssa.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

Ohje:

D1 = vähimmäis-⌀ 1. pistolle / D2 = enimmäis-⌀ 1. pistolle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Samasta sarjasta "Eco" Näytä kaikki
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
    ⌀-alue Pisto D1 / D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin