{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Eco | |
Pistoleveys w | 4 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Pistosyvyys tmax | 28 mm | |
Toimintaleveys L4 | 16 mm | |
Pään pituus L1 | 45,5 mm | |
Varren leveys b | 16 mm | |
Kokonaispituus L | 92,5 mm | |
Ruuvi | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273860 16/4 | |
EAN / GTIN | 4045197581969 |