Sisäsorvauspidin pistosorvaukseen 20/1,5 mm

Tuote nro.: 273791 20/1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 20 mm
Pistoleveys w 1,5 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
tmax sisätyöstö 6 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 25 mm
Keskisiirto L3 14,5 mm
Kapeiden pidinten ulottuma L1 30 mm
Kokonaispituus L 180 mm
Ruuvi 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
Käyttöalue Säteittäinen sisäpuolen urasorvaus
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273791 20/1,5
EAN / GTIN 4045197721129

Kuvaus

Malli:

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1300 N/mm2). Yhdistettyinä kuperaan kääntöterän kiinnittimeen kestävät erittäin hyvin aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia ja parantavat huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    Varren ⌀ DS / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin