Sisäsorvauspidin pistosorvaukseen 16/1,5X mm

Tuote nro.: 273791 16/1,5X
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 16 mm
Pistoleveys w 1,5 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
tmax sisätyöstö 6 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 19 mm
Keskisiirto L3 10,5 mm
Kapeiden pidinten ulottuma L1 30 mm
Kokonaispituus L 180 mm
Ruuvi 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
Käyttöalue Säteittäinen sisäpuolen urasorvaus
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273791 16/1,5X
EAN / GTIN 4062406088613

Kuvaus

Malli:

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1300 N/mm2). Yhdistettyinä kuperaan kääntöterän kiinnittimeen kestävät erittäin hyvin aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia ja parantavat huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    Varren ⌀ DS / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin