{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HELI-GRIP | |
Varren koko | 20 mm | |
Pistoleveys w | 5 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pään pituus L1 | 42 mm | |
Kokonaispituus L | 140 mm | |
CWX | 5 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 17,9 mm | |
WB | 4,2 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Valmistajamerkintä | HELIR 2020-5T25 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273766 20/5 | |
EAN / GTIN | 7291075031720 | |
Valmistajan numero | 2500518 |