• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

TANGGRIP TAG N-MF -leikkuuterät 4/0,25 mm

Tuote nro.: 273632 4/0,25
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö M
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja MF
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 180 m/min
Pistoleveys w 4 mm
Kulman säde R 0,25 mm
Laji IC1010
Pistoleveystoleranssi w 0,05 mm
Syöttö f 0,07 mm/kierr. - 0,22 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Kääntöteräprofiili Neutraali
Sarja TANGGRIP-PL
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Valmistajamerkintä TAG N4MF IC1010
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273632 4/0,25
EAN / GTIN 7291075325768
Valmistajan numero 3340537

Kuvaus

Malli:

Lastunmurtaja, jossa on suojaviiste. Yleiskäyttöinen ISO-P:lle ja ISO-M:lle. Keskisuuriin syöttönopeuksiin.

Käyttö:

Katkaisuun ja pistoon.

Sopii:

Teränpitimet nro 273610273614.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript