{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pääkäyttöalue | UNI | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | C | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 180 m/min | |
Kulman säde R | 0,2 mm | |
Laji | IC908 | |
Pistoleveystoleranssi w | 0,03 mm | |
Kulmasäteen toleranssi R | 0,03 mm | |
Syöttö f | 0,06 mm/kierr. - 0,22 mm/kierr. | |
Sarja | FLASHPENTA | |
Valmistajamerkintä | PMN D32-3C02 IC908 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
Tuotekoodi | 273581 3/32 | |
EAN / GTIN | 7291075380613 | |
Valmistajan numero | 3329278 |