• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

HELIGRIP-leikkuuterät 5/0,5 mm

Tuote nro.: 273407 5/0,5
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue UNI
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja F
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 30 m/min - 200 m/min
Pistoleveys w 5 mm
Kulman säde R 0,5 mm
Laji IC808
Pistoleveystoleranssi w 0,05 mm
INSL 19 mm
Lastuamissyvyys ap 0,6 mm - 3 mm
Syöttö f sorvaus 0,2 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Syöttö f pisto 0,11 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Syöttö f aksiaalinen pisto 0,12 mm/kierr. - 0,24 mm/kierr.
Syöttö f tasosorvaus 0,15 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr.
Lastuamissyvyys ap min 0,6 mm
Lastuamissyvyys ap max 3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Kääntöteräprofiili Neutraali
Sarja HELI-GRIP
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Valmistajamerkintä GRIP 5005Y IC808
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273407 5/0,5
EAN / GTIN 7291075028805
Valmistajan numero 6200327

Kuvaus

Malli:

Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeä leikkaus. Pienemmät leikkuuvoimat.

Käyttö:

Aksiaaliseen ja radiaaliseen pistosorvaukseen, katkaisuun ja pistoon, aksiaaliseen pistoon ja sisäiseen työstöön. (HELIGRIP-leikkuuterät aksiaalista pistoa varten ovat yhteensopivia vain HFHR-pidikkeen kanssa).

Sopii:

Teränpitimet nro 273766273768.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Pistoleveys w / kulmasäde R (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin