Osaprofiiliterä 60° sisäp., vasenk. 0,5-1,5 mm

Tuote nro.: 270797 0,5-1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,22 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,18 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa
  • Toleranssiluokka: DIN 13 6H
  • Kierretyyppi: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kylkikulma: 60

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteennousu 0,5 mm
maksiminousu 1,5 mm
Laji HB7010
Toleranssiluokka DIN 13 6H
Kierretyyppi M; M-LH; MF; MF-LH
Kylkikulma 60 astetta
Paksuus 3,6 mm
Teräkoko L 16 mm
Lastuava aine KM
Käyttötapa Vasen
Sis-/ulkokäyttö sisäpuolinen
Kääntöteräprofiili Osaprofiili
Tuotetyyppi Kääntöterä kierresorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270797 0,5-1,5
EAN / GTIN 4045197368072

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
150
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
130
Teräs < 1100 N/mm²
P
100
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
Teräs < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Osaprofiiliterä 60° ulkokierteelle.