{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Gängstigning | 0,5 mm | |
största gängstigning | 1,5 mm | |
Sort | HB7010 | |
Toleransklass | DIN 13 6H | |
Gängtyp | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Tjocklek | 3,6 mm | |
Vändskärsstorlek L | 16 mm | |
Skärmaterial | VHM | |
Användning | Vänster | |
Användning inomhus/utomhus | invändig | |
Vändskärsplattprofil | Delprofil | |
Produktslag | Vändskär för gängsvarvning |
Artikkelkode | 270797 0,5-1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197368072 |