simturn AX -uritustyökalu, oikea 6,2/2 mm

Tuote nro.: 270607 6,2/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä ABY8X800
rei´ille alkaen ⌀ Dmin 6,2 mm
Hyötypituus 10,2 mm
⌀ D 6 mm
Sisäjäähdytys ei
f 2,95 mm
enimmäispistosyvyys tmax 1,8 mm
Pistoleveys w 2 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270607 6,2/2
EAN / GTIN 2050002066281
Valmistajan numero A06.0200.10.62GR X800

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Teräs < 500 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Ilman kulman pyöristyssädettä (teräväreunainen).
Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)
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
    ⌀ Dmin / w (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin