{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Valmistajamerkintä | ANMYX800 | |
| rei´ille alkaen ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
| Hyötypituus | 10,2 mm | |
| ⌀ D | 4 mm | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| f | 1,95 mm | |
| enimmäispistosyvyys tmax | 0,8 mm | |
| Pistoleveys w | 1 mm | |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
| Tuotekoodi | 270607 4,2/1 | |
| EAN / GTIN | 2050002066229 | |
| Valmistajan numero | A04.0100.10.42 GR X800 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |