• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

MINCUT MEFL -leikkuuterät Täyskaarisärmä 2,5/10 mm

Tuote nro.: 270429 2,5/10
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laji IC908
Terän koko ⌀ d 10 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 9 mm
Kulman säde R 1,25 mm
WF 3,15 mm
Pääkäyttöalue UNI
Koneistusehto jatkuva
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 24,5 mm
DAXN-DAXX 10 mm - 45 mm
Syöttö f aksiaalinen pisto 0,02 mm/kierr. - 0,06 mm/kierr.
Syöttö f tasosorvaus 0,02 mm/kierr. - 0,05 mm/kierr.
Sarja MINCUT
Valmistajamerkintä MEFL 10-2.50-1.25 IC908
Tuotetyyppi Pienoisvaihtoterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270429 2,5/10
EAN / GTIN 7291075424652
Valmistajan numero 3337039

Kuvaus

Malli:

Aksiaaliseen pistoon ja pistosorvaukseen tapin ulkopuolella.

Sopii:

Sisäsorvauspidin nro 270420.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript