Kiinnitysruuvi 2

Tuote nro.: 269022 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
212 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö TX8
Kierre M2,5
Pituus L 4,6 mm
Kiristysmomentti 1,2 Nm
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 269022 2
EAN / GTIN 4960664072095
Valmistajan numero TSO09071
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin