Szorítócsavar 2

Cikkszám: 269022 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
212 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Profil TX8
Menet M2,5
Hossz L 4,6 mm
Meghúzási nyomaték 1,2 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 269022 2
EAN / GTIN 4960664072095
Gyártó száma TSO09071
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz