Poratanko KM 85/S5 mm

Tuote nro.: 268736 85/S5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D
  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 8 mm
Terän koko 5 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 8×D
Lastuava aine KM
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin E08K SGLPR/LS5
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä GPCT S5010.
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 10,72 mm
Keskisiirto L3 6,4 mm
Kiinnityspituus L2 7,49 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 6
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268736 85/S5
EAN / GTIN 4045197562630

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat