Pikavaihtosisäsorvauspidin HM 8/03 mm

Tuote nro.: 268110 8/03
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 8 mm
Terän koko 3 mm
Käyttötapa Oikea
Lastuava aine KM
Standardi DIN 8024
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin E08X SCLCR/L03
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä CC.. 0301..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 5 mm
Keskisiirto L3 2,5 mm
Kaulan leveys L4 4 mm
Pään pituus L1 26 mm
Kokonaispituus L 57 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 13
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268110 8/03
EAN / GTIN 4062406583965

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Teräpalat