Vaihtoehtoinen tuote:

TCMT 110202 HB7140-1

Tuote nro.: 260950 HB7140-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    10,70 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    8,91 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
171 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä TCMT 110202
Nirkon säde 0,2 mm
Laji HB7140-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja VS
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 70 m/min - 260 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260950 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197819284

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin