{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TCMT 110202 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | HB7140-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | VS | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 260 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 3 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260950 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819284 |