Poratanko KM 16/11 mm

Tuote nro.: 260919 16/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D
  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 16 mm
Terän koko 11 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 8×D
Lastuava aine KM
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin E16R STFCR/L11
Asetuskulma κ 90 astetta
Sopiva kääntöterä TC.. 1102..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 19 mm
Keskisiirto L3 10 mm
Kiinnityspituus L2 15,4 mm
Pään pituus L1 25 mm
Kokonaispituus L 200 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260919 16/11
EAN / GTIN 4045197653413

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat