Kääntöteränpidin 25/08 mm

Tuote nro.: 260611 25/08
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 25 mm
Terän koko 8 mm
Käyttötapa Neutraali
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin SRDCN 2525M08
Sopiva kääntöterä RC.T 0803
Neutraalien pidinten toimintaleveys L4 16,5 mm
Neutraalien pidinten ulottuma L1 16,4 mm
Neutraalien pidinten kokonaispituus L 150 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 29
Asetuskulma κ 30 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260611 25/08
EAN / GTIN 4062406059378

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin