{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 16 mm | |
Terän koko | 6 mm | |
Käyttötapa | Neutraali | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | SRDCN 1616H06 | |
Sopiva kääntöterä | RC.T 0602 | |
Neutraalien pidinten toimintaleveys L4 | 11 mm | |
Neutraalien pidinten ulottuma L1 | 12,4 mm | |
Neutraalien pidinten kokonaispituus L | 100 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 15 | |
Asetuskulma κ | 30 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 260611 16/06 | |
EAN / GTIN | 4062406059323 |