DC.T 11T304 HB7210-1

Tuote nro.: 260462 HB7210-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    13,11 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    10,93 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
382 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DCMT 11T304
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7210-1
Lastuava aine KM
Pinnoitus TiCN
Pääkäyttöalue K
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja GM
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 2,5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 100 m/min - 450 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260462 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059255

Käyttötaulukko

GG(G)
K
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin