DCMX 11T304 Wiper PV720

Tuote nro.: 260388 PV720
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
337 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DCMX 11T304
Laji PV720
Lastuava aine CERMET
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja WP
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 270 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260388 PV720
EAN / GTIN 4960664753758
Valmistajan numero TLD03591

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin