KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DCMX 11T304, für Schlichtbearbeitung, Wiper

Artikel-Nr.: 260388 PV720
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
394 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Anzahl Schneiden 2 St.
Bezeichnung Schneidplatte DCMX 11T304
Sorte PV720
Schneidstoff Cermet
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Eckenradius R 0,4 mm
Beschichtung PVD
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher WP
trocken Bearbeitung geeignet
Kühlschmierstoff ja
Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte S 3,97 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 11,6 mm
Höhe Schneidkante 3,97 mm
Durchmesser Schneidplatte d 9,525 mm
Eckenwinkel 55 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
ISO-Code DCMX 11T304
Befestigungslochdurchmesser 4,7 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,5 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 1,5 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,5 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 270 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,25 mm/U
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung PV720
Schneidplattendicke T 3,97 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte DC11T3043N
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 DC11T3043N
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Stahl (P)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260388 PV720
EAN / GTIN 4960664753758
Herstellernummer TLD03591
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
trocken