{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Varren koko | 10 mm | |
| Terän koko | 7 mm | |
| Käyttötapa | Vasen | |
| Standardi | DIN ISO 5610 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| ISO-koodi pidin | SDHCR/L 1010E07 | |
| Sopiva kääntöterä | DC.. 0702.. | |
| Toimintaleveys L4 | 12 mm | |
| Pään pituus L1 | 7 mm | |
| Kokonaispituus L | 70 mm | |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 22 | |
| Asetuskulma κ | 107,5 astetta | |
| Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
| Tuotekoodi | 260307 10/07 | |
| EAN / GTIN | 4045197654885 | |
| Valmistajan numero | 260307 10/07 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |