Esztergakés SDHCL 107,5°, DC.. váltólapkákhoz, balos

Cikkszám: 260307 10/07
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • Belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 10 mm
Lapkaméret 7 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány DIN ISO 5610
Belső hűtés nem
Kés ISO kódja SDHCR/L 1010E07
Hozzávaló váltólapka DC.. 0702..
Működő szélesség L4 12 mm
Fejhossz L1 7 mm
Teljes hossz L 70 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 22
Beállítási szög κ 107,5 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 260307 10/07
EAN / GTIN 4045197654885
Gyártó száma 260307 10/07
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek