Kääntöteränpidin SCSCR 45° kääntöterille CC.. oikea

Tuote nro.: 260000 12/09
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
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 12 mm
Terän koko 9 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin SCSCR/L 1212F09
Sopiva kääntöterä CC.. 09T3..
Toimintaleveys L4 16 mm
Pään pituus L1 19 mm
Kokonaispituus L 80 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 2
Asetuskulma κ 45 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 260000 12/09
EAN / GTIN 4045197929143
Valmistajan numero 260000 12/09