Spännhållare SCSCR 45°, för vändskärplattor CC.., höger

Article no.: 260000 12/09
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
6 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 12 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SCSCR/L 1212F09
Passande vändskär CC.. 09T3..
Funktionsbredd L4 16 mm
Huvudängd L1 19 mm
totallängd L 80 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Inställningsvinkel κ 45 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 260000 12/09
EAN / GTIN 4045197929143
Manufacturer number 260000 12/09