Poratanko terästä 25/08 mm

Tuote nro.: 251937 25/08
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 25 mm
Terän koko 8 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi DIN 8024
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A25R MWLNR/L08
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä WN.. 0804..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 32 mm
Keskisiirto L3 17 mm
Kiinnityspituus L2 24 mm
Kokonaispituus L 200 mm
Ruuvisarja 259023 3
Aluslevy 259031 41
Kiinnitysrauta 259038 12
Sokka 259049 3
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251937 25/08
EAN / GTIN 4045197651440

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat