Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Eco-kääntöteränpidin, lyhyt 25/08 mm

Tuote nro.: 251905 25/08
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Eco
Varren koko 25 mm
Terän koko 8 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin PWLNR/L 2525X08
Sopiva kääntöterä WN.. 0804..
Toimintaleveys L4 32 mm
Pään pituus L1 34 mm
Kokonaispituus L 105,5 mm
Aluslevy 259031 19
Kiinnitysvipu 259015 3
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 3
Jousi 259046 1
Asetuskulma κ 95 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251905 25/08

Kuvaus

Malli:

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytys tarkkuussuuttimien avulla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

Ohje:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 319001 - 319886 tai kun varren pituus on < 125 mm, lisäksi nro 317900.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Samasta sarjasta "Eco" Näytä kaikki
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
    Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin