TNMG 160408 PDL010

Tuote nro.: 251583 PDL010
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    31,61 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    26,35 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä TNMG 160408
Nirkon säde 0,8 mm
Laji PDL010
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue N
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja AH
Lastuamissyvyys ap 1 mm - 3,5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 200 m/min - 600 m/min
Pinnoitus pinnoitettu
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251583 PDL010
EAN / GTIN 4960664848645

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin