TNMG 160408 PDL010

Prekės Nr.: 251583 PDL010

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    27,49 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    22,91 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TNMG 160408
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys PDL010
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas N
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis AH
Pjūvio gylis ap 1 mm - 3,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 200 m/min - 600 m/min
Danga padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251583 PDL010
EAN / GTIN 4960664848645

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį