KNUX 160405R HB7035-1

Tuote nro.: 251030 HB7035-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,94 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,95 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
771 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä KNUX 160405R
Nirkon säde 0,5 mm
Laji HB7035-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja SM
Lastunmurtaja 2,2 mm
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 5 mm
Syöttö f 0,2 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 100 m/min - 320 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251030 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874306

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin