{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | DNMG 110404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HB730-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | Nano-PVD | |
Pääkäyttöalue | UNI | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | XUM | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Syöttö f | 0,2 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 35 m/min - 230 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250752 HB730-1 | |
EAN / GTIN | 4045197941381 |