• A surcharge was added to this item price.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNMG 110404, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 250752 HB730-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    344,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    286,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
727 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné desky S 4,76 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 11 mm
Průměr řezné desky d 9,525 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 55 stupeň
Úhel čela 10 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód DNMG 110404
Průměr Upevňovací díry 3,81 mm
Provedení lamače třísek XUM
Řezný materiál TK
Povlak Nano-PVD
Typ HB730-1
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 8 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250752 HB730-1
EAN / GTIN 4045197941381
Číslo výrobce 250752 HB730-1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
GG(G)
K
Uni
 
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.