Silta malleille MicroKom® hi.flex ja MicroKom BluFlex® 2, Työstöalueen ⌀: 180-215mm

Tuote nro.: 238395 180-215
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
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työstöalueen ⌀ (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työstöalueen ⌀ 180 mm - 215 mm
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 238395 180-215
EAN / GTIN 4047109229143
Valmistajan numero M05 80400
Valmistaja/vastuuhenkilö Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Kuvaus

Sopii:

MicroKom® hi.flex nro 238380 6 – 125 ja nro 238391 6 - 125 sekä MicroKom BluFlex® 2 nro 238398 6 – 125 ja nro 238392.