Kahden leikkaavan särmän pora HW HW50

Tuote nro.: 237610 HW50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäjäähdytys kyllä
Liitäntä HW50
Sopiva kääntöterä CC..1204..
Hyötypituus L1 90 mm
Työstöalueen ⌀ 65,5 mm - 87,5 mm
Kääntöterän ruuvi 219864
Tuotetyyppi Kahden leikkaavan särmän pora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 237610 HW50
EAN / GTIN 4045197676740

Kuvaus

Malli:

Kahden leikkaavan särmän porassa on perusrunko ja kääntöterän pidin.
HW-liitäntä.
Erilliset leikkuusäädöt.
Synkronikara saatavilla pyynnöstä.

Käyttö:

Reikien väljennysporaukseen.
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
    Liitäntä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin