Tvåskärshuvud HW HW50

Article no.: 237610 HW50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Invändig ja
Anslutning HW50
Passande vändskär CC..1204..
Effektiv längd L1 90 mm
Spindelområde ⌀ 65,5 mm - 87,5 mm
Vändskärsskruv 219864
Produktslag Tvåskärshuvud

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 237610 HW50
EAN / GTIN 4045197676740

Beskrivelse

Utförande:

Tvåskärshuvudet består av grundstomme och vändskärshållare.
Anslutning med HW-gränssnitt.
Skären kan ställas in ett och ett.Skären kan ställas in ett och ett.
Med synkronspindel på begäran.

Användningsdata:

För upprymning av permanenta hål.
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
    Anslutning Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen