Tarkkuuskarasarja ⌀ 86 - 302 mm HW63

Tuote nro.: 237570 HW63
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä HW63
Sisäjäähdytys kyllä
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 237570 HW63
EAN / GTIN 4062406123963

Kuvaus

Malli:

Täydellinen tarkkuuskarasarja ⌀ 86 - 302 mm, karanpää nro 237571, kääntöterät ja tarvikkeet laukussa. Laajennettavissa kääntöterillä nro 237573 242-402 – ⌀ 402 mm.
Säätötarkkuus 0,01 mm jakoviivaa kohti / noniuksella 0,002 mm ⌀.

Käyttö:

Kääntöteränpitimille, joissa on sopiva ISO-kääntöterä, tyyppi CC..09T3..

Toimituksen sisältö:

1 karanpää: 237571 HW63
à 1 kääntöterä: Nro 237573 86-138 koolle ⌀ 86− 138
Nro 237573 136-220 koolle ⌀ 136− 220
Nro 237573 188-302 koolle ⌀ 188− 302
à 1 tuki: Nro 237574 86 numerolle 237573 86-138
Nro 237574 136 numeroille 237573 136-220, 188-302 ja 242-402
à 1 puristuslevy: Nro 237575 86 numerolle 237573 86-138
Nro 237575 136 numeroille 237573 136-220, 188-302 ja 242-402
1 kääntöterä: nro 260058 CU7010 (tai CC.. 09T3)

Varaosa:

Kääntöterän ruuvi nro 219805.

Suositus:

Sopii parhaiten yhteen kääntöterien nro 237697 ja nro 237698 kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat