KOMET TwinKom® -pidin kaksoisterälle α = 90° Rouhinta 24-32

Tuote nro.: 236686 24-32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pidin 24 mm - 32 mm
Kääntöterä W  29 18-010 18-110
ISO-koodi-kääntöterä WOEX 040304
Kiinnitysruuvisarja 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Tuotetyyppi Pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236686 24-32
EAN / GTIN 4047109077881
Valmistajan numero G03 70330

Kuvaus

Käyttö:

Kääntöterällä nro 236840; 236910; 236980.

Sopii:

Kaksoisterä G01 nro 236680236682.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    Pidin Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin