• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

KOMET TwinKom® -perusrunko kaksoisterälle ilman aksiaalisäätöä ABS®-varsi 30-41 mm

Tuote nro.: 236680 30-41
  • Varsi: ABS
  • Poran käyttö: viistoporaus; Poikittaisporaus; Kupera
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀-alue Dmin-Dmax 30 mm - 41 mm
Malli lyhyt
Varsi ABS
Poran käyttö viistoporaus; Poikittaisporaus; Kupera
Sisäjäähdytys kyllä
Kokonaispituus Lges 50 mm
ABS® varren ⌀ Ds 25 mm
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236680 30-41
EAN / GTIN 4047109262003
Valmistajan numero G01 70561

Kuvaus

Malli:

  • Säteittäisesti säädettävä kiinnityspidin sopii täydelliseen kaksoisleikkuuseen ja mahdollistaa porrastyökaluna käyttämisen suurempia leikkuusyvyyksiä varten.
  • Kompakti työkalun rakenne.
  • Säädettävä kuulasuihkutussuutin jäähdytysaineen kohdistamiseen terille.
  • Syviä porauksia tehdessä kierukkaurat toimivat lastunkuljettimina.
  • Yhteensopiva yksikanavaisen minimivoitelun kanssa

Ohje:

Teränpitimet ja kääntöterät tilattava erikseen.
Muita malleja ja muita kokoja aksiaalisäädöllä saatavilla tilauksesta.
Tilausesimerkki:
1 × nro 236680 koko 24−32 − Perusrunko kaksoisleikkuriin G01.
2 × nro 236684 koko 24−32 − Kaksoisteränpidin.
10 × nro 236520 koko 18− 010 − Yleiskäyttöiset kääntöterät (tyyppi BK8425).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ Dmin − ⌀ Dmaks (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin