Cuerpos de base KOMET TwinKom® para cortes gemelos sin ajuste axial con mango ABS® 30-41 mm

Número de artículo: 236680 30-41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
  • Mango: ABS
  • Empleo de taladro: taladrado previo inclinado; Perforación transversal; bombeado
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo ⌀ Dmín.-Dmáx. 30 mm - 41 mm
Ejecución corto
Mango ABS
Empleo de taladro taladrado previo inclinado; Perforación transversal; bombeado
Refrigeración interior
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ del mango ABS® Ds 25 mm
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236680 30-41
EAN / GTIN 4047109262003
Número del fabricante G01 70561

Descripción

Ejecución:

  • Soportes de apriete ajustables radialmente para un doble corte óptimo que permiten también el cambio de función para actuar como herramienta escalonada para profundidades de corte relativamente grandes.
  • Modo de construcción compacto de la herramienta.
  • Tobera pulverizadora esférica para la alimentación interna de refrigerante dirigida a los filos.
  • En operaciones de mandrinado profundo, las ranuras espirales actúan transportando la viruta.
  • Lubricación en dosis mínimas compatible con 1 canal

Nota:

Los soportes y las plaquitas de corte se han de pedir aparte.
Otras versiones y otros tamaños con ajuste axial a petición.
Ejemplo de pedido:
1×n.º 236680 tam. 24-32 - Cuerpo de base para cortador gemelo G01.
2×n.º 236684 tam. 24-32 - Soporte para cortador gemelo.
10×n.º 236520 tam. 18-010 - Plaquitas de corte para el uso universal (en la clase BK8425).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    ⌀ Dmín − ⌀ Dmáx (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra