KOMET®-perusrunko 26 mm

Tuote nro.: 236652 26
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 6×D
  • Varsi: ABS
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ D 26
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 6×D
Varsi ABS
Sisäjäähdytys kyllä
Sopii porakruunulle 26 mm - 32 mm
Hyötypituus L1 175 mm
Perusrungon ⌀ d1 25 mm
Kokonaispituus Lges 210 mm
ABS® varren ⌀ Ds 50 mm
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236652 26
EAN / GTIN 4047109076235
Valmistajan numero V47 40261

Kuvaus

Malli:

  • Työstövarma 6×D asti.
  • Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
  • Varsimalli ABS.

Käyttö:

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

Ohje:

Myös muita kokoja ja osia saatavissa haluttaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat
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
    ⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin