{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀-Bereich | 33,00 mm - 33,99 mm | |
Sorte | HB7630 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
für Grundelement Größe | 33 | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,32 mm/U | |
Semi-Standard | ja | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Tuotekoodi | 231650 33-X | |
EAN / GTIN | 4062406636654 |